SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos pino/zócalo grafito - 82835-69

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos pino/zócalo grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Madera

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82835-69

Ref.Sonepar

29606

EAN

8421053004227

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Madera

Color:

Otros

Marco para 3 elementos pino interior grafito Simon 82. Este marco para 3 elementos está inspirado en la pureza de la naturaleza, y ha sido ideado para combinar a la perfección tanto con decoraciones de estilo rústico y convencional como con decoraciones modernas e innovadoras. Su ornamento con veteado de madera de pino encaja perfectamente con prácticamente cualquier entorno, aportando un aire cálido y agradable a la vista. Su interior y acabados en grafito contrastan con la madera de pino ensalzando aun más su veteado y efecto decorativo. Tanto el zócalo como el marco han sido fabricados en material termoplástico de gran calidad y de elevada resistencia térmica. Además, este marco es apto para instalar en superficie y para empotrar, por lo que se adapta a las necesidades particulares de cada instalación. Como todos los productos de las series Simon, este marco posee las mejores prestaciones al mejor precio a la par que destaca como elemento decorativo y funcional.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON