SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos raíz nogal/zócalo cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos raíz nogal/zócalo cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Madera

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82935-68

Ref.Sonepar

29632

EAN

8421053054987

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Madera

Color:

Otros

Marco para 3 elementos raiz nogal interior cava Simon 82. Con el interior en color cava y acabado en raíz nogal, presentamos este marco para 3 elementos de la serie Simon 82. Este modelo de marco también lo podemos encontrar disponible en los siguientes acabados: cerezo con interior cava, cava mate con interior cava y aluminio mate con interior aluminio, para elegir el que mejor se adapte a nuestras instalaciones. Todos ellos forman parte de la gama “Metal” de la serie 82 de Simon. Tiene unas dimensiones de 229x89mm y capacidas. Se recomienda utilizar el acabado cava para teclas y tapas. Es apto tanto para instalar en superficie como para empotrar. Está fabricado en termoplástico y el zócalo en termoplástico metalizado. Para una adecuada limpieza, utilizar un paño sueva y seco y evitar los productos abrasivos que contengan cloro. Simon 82, equilibrio y sencillez que crea tendencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON