SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos tornasol soft/zócalo grafito - 82836-37

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON 82 con 3 elementos tornasol soft/zócalo grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82836-37

Ref.Sonepar

29607

EAN

8421053054741

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Otros

Marco para 3 elementos tornasol interior grafito Simon 82. Con un interior con acabado en grafito encontramos este marco para tres elementos de la gama tornasol y de la serie Simon 82. Disfruta de crear tendencia a partir del equilibrio y la sencillez, los elementos de la serie Simon 82 están dotados de un diseño minimalista con acabados nobles y una extensa gama de texturas aptos para diferentes estilos y decoraciones ofreciendo a diferentes tipos de perfiles los elementos más adecuados para su vivienda. Aprovecha los simuladores de colores y texturas para poder verificar antes de comprar el elemento seleccionado, Simon ha puesto a punto ese sistema de comprobar el resultado de tu elemento para que veas como quedará en tu hogar. Los marcos, tapas y teclas son compatibles con los mecanismos de la serie Simon 77 haciendo que su instalación sea sencilla, rápida y tratar así de reducir los tiempo empleados en llevar el proceso de puesta a punto del elemento seleccionado, el elemento se adapta a las necesidades de tu hogar para que siga las líneas de diseño.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON