SIMON - Marco SIMON 82 con 4 elementos cava mate/zócalo grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 4
Número de unidades verticales - 4
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82844-34
Ref.Sonepar
29609
EAN
8421053261880
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
4
Número de unidades verticales:
4
Instalación a ras:
sí
Material:
Otros
Color:
Oro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Anchura:
300 mm
Altura:
89 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


