SIMON - Marco Simon 82 con 4 elementos tarraco/zócalo marfil - 82742-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco Simon 82 con 4 elementos tarraco/zócalo marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

82742-35

Ref.Sonepar

29555

EAN

8421053054291

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Otros

Marco para 4 elementos tarraco interior marfil Simon 82. Este marco para 4 elementos en tarraco e interior en marfil, forma parte de la amplia gama Simon 82. Ha sido fabricado en zócalo y marco termoplásticos. Este tipo de plásticos son capaces de soportar temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo llegar a un máximo de -25 y 50º C. Las medidas de la pieza son de 300x89mm y tiene capacidad para adaptarse hasta a 4 elementos. Para las teclas y tapas es indicado utilizar el acabado en marfil. Para la instalación, empotrar la pieza en la pared. Para su higiene, utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no aplique paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON