SIMON - Marco SIMON AQUA con 3 elementos para empotrar IP55 - 4400630-035

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4400630-035

Ref.Sonepar

81081

EAN

8421053254400

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

3

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Gris

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK08

La Gama Aqua 44, es un grado más en la investigación y trabajo permanente de la Empresa Simon para conseguir resultados de protección adicionales en determinados tipos de instalación.En este caso especial, la línea Aqua 44 protege las instalaciones del polvo y el agua, presentando soluciones especiales que redundan en una mayor durabilidad, seguridad y extendiendo de esa forma los plazos de garantía con relación a otros artefactos similares. SSe trata de un marco para cajas de empotrar de 3 elementos horizontal Simon 44 Aqua. Termoplástico. De colocación horizontal. Compatible con los sistemas Simon 27.Ideal para ser utilizado en zonas exteriores. La nueva Serie Simon AQUA se caracteriza por su versatilidad, nuevas prestaciones de resistencia al agua al usar los mecanismos de la Serie Simon 27. Se accede a la amplia gama de funciones de la Serie Simon 27, multiplicando las posibilidades. Ideal para jardines, piscinas, hospitales, sitios abiertos, instalaciones exteriores.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON