SIMON - Marco SIMON AQUA con tapa abatible translúcido para baliza 75370-39 - 4400036-100

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Posición de montaje - Vertical

  • Instalación a ras - sí

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Con tapa con bisagras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400036-100

Ref.Sonepar

844013

EAN

8421053298381

Posición de montaje:

Vertical

Instalación a ras:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK07

El Marco SIMON AQUA con tapa abatible translúcido para baliza 75370-39 es una solución robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado por la reconocida marca SIMON, este marco es ideal para la baliza 75370-39, proporcionando un acabado limpio y profesional. La tapa abatible translúcida permite un fácil acceso a la baliza, a la vez que protege el dispositivo de los elementos. Este marco es fácil de instalar, con un diseño que se integra sin problemas en cualquier entorno de construcción. Con la calidad y durabilidad que caracterizan a los productos SIMON, este marco es una elección excelente para cualquier proyecto de instalación o construcción.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON