SIMON - Marco SIMON AQUA con tapa articulada blanco - 4400092-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de módulos verticales (sistema modular) - 2

  • Instalación a ras - sí

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400092-030

Ref.Sonepar

816779

EAN

8421053298398

Posición de montaje:

Vertical

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Instalación a ras:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK07

El Marco SIMON AQUA con tapa articulada en color blanco es una solución innovadora y práctica para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado por la reconocida marca SIMON, este marco se distingue por su tapa articulada que facilita el acceso y la manipulación de los componentes internos. Su acabado en blanco ofrece una estética limpia y moderna, ideal para cualquier tipo de ambiente. En términos técnicos, el objeto principal de este producto es el marco, que ha sido diseñado para proporcionar una instalación sencilla y segura. La robustez y durabilidad del Marco SIMON AQUA garantizan un rendimiento fiable a largo plazo, haciendo de este producto una elección inteligente para profesionales que buscan eficiencia y funcionalidad en sus proyectos de instalación y construcción.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON