SIMON - Marco SIMON AQUA con tapa N translucido para baliza 75370-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Posición de montaje - Vertical
Instalación a ras - sí
Material - Plástico
Color - Incoloro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4400036-102
Ref.Sonepar
128295
EAN
8421053254295
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Posición de montaje:
Vertical
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
Anchura:
84 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


