SIMON - Marco SIMON AQUA con tecla doble blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Posición de montaje - Vertical

  • Instalación a ras - sí

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400026-030

Ref.Sonepar

816778

EAN

8421053298374

Posición de montaje:

Vertical

Instalación a ras:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Fuerza del impacto:

IK07

El Marco SIMON AQUA con tecla doble blanco es un producto de la reconocida marca SIMON, diseñado específicamente para profesionales de la instalación y construcción. Este marco, de diseño elegante y minimalista, se caracteriza por su color blanco puro, que se adapta a cualquier estilo de decoración. La tecla doble integrada en el marco permite un control eficiente y preciso de dos funciones diferentes, lo que lo hace ideal para instalaciones complejas. La robustez del marco SIMON AQUA garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. Su instalación es sencilla y rápida, gracias a su diseño intuitivo y a las claras instrucciones proporcionadas por SIMON. En resumen, el Marco SIMON AQUA con tecla doble blanco es una solución práctica y estéticamente agradable para cualquier proyecto de construcción o instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON