SIMON - Marco SIMON AQUA con tecla simple blanco - 4400010-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición de montaje - Vertical
Instalación a ras - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4400010-030
Ref.Sonepar
816776
EAN
8421053298367
Posición de montaje:
Vertical
Instalación a ras:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
El Marco SIMON AQUA con tecla simple blanco es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de la reconocida marca SIMON, es una solución robusta y confiable para cualquier proyecto. El objeto principal es un marco de diseño minimalista y color blanco, que se integra perfectamente en cualquier ambiente. Su tecla simple facilita la operación, proporcionando un manejo intuitivo y eficiente. Este marco es compatible con una amplia gama de dispositivos eléctricos, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas aplicaciones. La instalación es sencilla y rápida, lo que permite ahorrar tiempo en el sitio de trabajo. El Marco SIMON AQUA es una elección inteligente para los profesionales que buscan rendimiento y eficiencia.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


