SIMON - Marco SIMON AQUA con tecla simple gris - 4400010-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición de montaje - Vertical
Instalación a ras - sí
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4400010-035
Ref.Sonepar
57542
EAN
8421053254226
Posición de montaje:
Vertical
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Gris
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK07
Anchura:
84 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


