SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento aluminio frio base negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200610-293

Ref.Sonepar

129051

EAN

8421053256824

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Este marco está indicado para un elemento y cuenta con un acabado en aluminio frío con base en color negro. Se incluye en la serie Simon 82 Detail Original, una colección que se distingue por sus líneas limpias y sencillas y que está compuesta por acabados en blanco, grafito y aluminio. La sobriedad es la característica más notable de esta serie que apuesta por los diseños elegantes y exclusivos. El artículo tiene unas dimensiones de 93x93 mm y está compuesto por una base fabricada en termoplástico y un marco en termoplástico metalizado. La calidad de sus materiales asegura una elevada resistencia térmica. Además, el marco es apto para empotrar. Para lograr un mejor efecto, se recomienda combinarlo con una tecla o tapa que tenga un acabado en aluminio frío. En cuanto a su mantenimiento, es suficiente con dar ligeras pasadas con una gamuza suave y seca. Evite aquellos productos limpiadores que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON