SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200610-030

Ref.Sonepar

128211

EAN

8421053256763

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Encontramos este marco de color blanco en versión para un elemento. este acabado en color blanco es recomendado para teclas y tapas. El marco cuenta con unas medidas de 93x93mm. Este marco pertenece a la serie Simon 82 Detail Original que nos ofrece una nueva colección ideal para actualizar la tecnología del hogar sin necesidad de cambiar los elementos y tapas de la serie Simon 82 Ya que este dispositivo es compatible con las series 82 y 82 Nature.Las características principales de este marco en cuanto a temperatura se refiere, dicho marco alcanza una temperatura máxima de -25 a 50ºC y su intervalo normal de temperatura se encuentra de 5 a 40ºC.El marco es apto para superficie y para empotrar, según las necesidades de su hogar. Además es muy fácil de limpiar ya que con un paño humedecido en agua y un poco de jabón hará que quede el primer día.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON