SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento blanco base aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200610-230

Ref.Sonepar

129055

EAN

8421053256800

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Si estás buscando un producto de esta colección de Simon es que eres una persona con gusto por el detalle. Por todo tipo de detalles. Si lo que estás buscando es específicamente un marco para 1 elemento en blanco pero con la base distinta, este marco para 1 elemento en blanco y de base aluminio de la serie Simon 82 Detail y de la gama Original puede ser una de las opciones más adecuadas para ti. Un marco muy cómodo a la hora de instalar y es apto para colocar en la superficie o para empotrar. También de cómodo mantenimiento, ya que solamente con un paño y agua enjabonada quedará muy limpio. Si estás buscando este mismo marco pero con otro color o con atrevidas formas, esta serie Simon 82 Detail es ideal para ello, ya que encontrarás todo tipo de diseños de lo más original. Descúbrelos por ti mismo visitando nuestro catálogo online aquí, en Simon.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON