SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento blanco base aluminio - 8201610-243

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8201610-243

Ref.Sonepar

129067

EAN

8421053257418

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Este marco para un elemento cuenta con un acabado blanco y su base de color aluminio, con unas dimensiones de 93x93mm. La comodidad que ofrece el marco a la hora de la instalación es ideal ya que es apto para superficie y para empotrar, según sus necesidades. Las temperaturas normales que alcanza dicho cuadro es 5º a 40ºC y puede llegar a una temperatura máxima de -25º a 50ºC.Además esta gama destaca por su estética limpia, su ligereza y cuidando el estilo. Se caracteriza por una base que sobresale ligeramente, de modo que parece flotar en la pared. También podemos destacar el tono de la base es ligeramente distinto al del marco. Este marco es perfecto para empotrar en cualquier espacio de su hogar con la seguridad de que cumplen las distintas normativas:UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 + UNE 20315-1-1:2009. Select es una gama de marcos fabricados con materiales nobles. Las piezas de fundición y bases de madera natural de haya aportan una estética elegante con gran calidad para la decoración de su hogar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON