SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento blanco base azul índigo - 8200610-201

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200610-201

Ref.Sonepar

128350

EAN

8421053114391

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 1 elemento blanco base azul índigo Simon 82 Detail Original. La personalización del marco de un elemento con un acabado en color blanco y su base azul índigo, cuenta con unas medidas de 93x93mm y pertenece a la nueva colección Simon 82 Detail Original, ésta gama se compone de blancos, grafitos y aluminios. Las combinaciones entre formas y materiales, le dan al conjunto una identidad propia que aporta detalles de color en su hogar. Se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas. El material de fabricación es de alta calidad puesto que su base está compuesta por termoplástico y el marco de termoestable con unos intervalos de temperatura media entre 5 y 40ºC alcanzando intervalos de temperatura máxima entre los -25 y 50ºC. Además tendrá total seguridad en sus elementos eléctricos puesto que cumplen con las siguientes normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 + UNE 20315-1-1:2009. Para su mantenimiento es recomendable el uso de un paño suave humedecido en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON