SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento blanco base oro - 8201610-245

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8201610-245

Ref.Sonepar

129078

EAN

8421053119075

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Marco para 1 elemento blanco base oro Simon 82 Detail Select. Marco para 1 elemento acabado en color blanco y base oro de la gama “Select” de Simon 82 Detail. Tiene unas dimensiones de 93x93mm y capacidad para 1, 2, 3 y 4 elementos. La base está fabricada en zamak y el marco en material termoestable. “Select” es una gama de materiales nobles. Las piezas de fundición y bases de madera natural de haya aportan mayor elegancia. Como signo distintivo de su estilo, la base sobresale generando un brillo en la pieza. Detalles con personalidad. Dentro de la gama “Select”, este marco pertenece a la familia “Detail Metal”, que ofrece además los siguientes acabados: aluminio frío base cromo, grafito base aluminio, grafito base cromo, grafito base oro, blanco base aluminio y blanco base cromo. Todos ellos utilizan las bases metálicas. Para esta pieza, se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON