SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento blanco base rosa pastel - 8200610-203

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200610-203

Ref.Sonepar

128765

EAN

8421053114490

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 1 elemento blanco base rosa pastel Simon 82 Detail Original. Marco de color blanco y con una base rosa pastel. Se recomienda el acabado en blanco para las teclas y tapas que se vayan a utilizar. Este marco tiene unas dimensiones de 93x93mmEste marco pertenece a la serie Simon 82 Detail Original que nos ofrece una nueva colección ideal para actualizar la tecnología del hogar sin necesidad de cambiar los elementos y tapas además de la serie Simon 82 también es compatible con la serie 82 Nature. En cuanto a temperatura se refiere, el marco alcanza una temperatura máxima que se encuentra entre -25 a 50ºC y su intervalo normal de temperatura se encuentra de 5 a 40ºC. El marco es apto para superficie y para empotrar, según las necesidades de su hogar. Además ofrece una gran facilidad a la hora de la propia limpieza del marco ya que con un paño humedecido en agua y un poco de jabón hará que quede el primer día.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON