SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento blanco cálido - 8200610-029

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200610-029

Ref.Sonepar

128331

EAN

8421053256756

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Pasión por el detalle. Pasión por la estética. Así se podría definir brevemente esta gama de productos pertenecientes a la serie Simon 82 Detail. Sutileza y simpleza para crear una elegancia casi insultante en cualquier tipo de ambientes. Esta colección te proporciona la máxima variedad en cuanto a tipos de marcos y sus colores. Marcos en miles de colores y diseños, desde algunos muy atrevidos hasta el tradicional marco en blanco.En esta ocasión os traemos este marco para 1 elemento en blanco cálido. Si pretendes completar tu instalación con otros productos Simon, se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas aunque esto siempre a gusto de cada uno. Un tamaño estándar y que es perfectamente compatible con otros productos de otras series SImon. Y es que Simon piensa en todo… para mejorar tu calidad de vida al máximo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON