SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento estrellas azul índigo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200610-221

Ref.Sonepar

128801

EAN

8421053114650

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Azul

Marco para 1 elemento estrellas azul índigo Simon 82 Detail Original. Una elección acertada con el marco para un elemento con un acabado con estrellas azul índigo, con unas medidas de 93x93mm que deberá tener en cuenta a la hora de su instalación que podrá acoplar en cualquier superficie o empotrar en cualquier espacio de su vivienda. El marco pertenece a la serie Simon 82 Detail Original, una nueva colección que ofrece multitud de diseños y colores que podrá combinar para obtener un conjunto de acuerdo a las necesidades de su vivienda. Además tiene funciones innovadoras como los teclados táctiles para el control de soluciones de iluminación, persianas y climatización. El marco tiene un material de fabricación de alta calidad puesto que su base está formada por termoplástico y el marco de termoestable pintado. El mantenimiento del marco será cómodo, puesto que se necesita un paño suave y seco y en ningún caso utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro y puedan dañar el acabado de sus elementos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON