SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento grafito base aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200610-238

Ref.Sonepar

129059

EAN

8421053256817

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

En color grafito y base aluminio, presentamos este marco para 1 elemento de la serie Simon 82 Detail.Tiene unas dimensiones de 93 x 93 mm y capacidad para 1, 2, 3 y 4 elementos. La base está fabricada en termoplástico metalizado y el marco en material termoplástico. Se recomienda evitar el uso de productos de limpieza abrasivos y utilizar un paño suave y seco.Pertenece a la gama Original de Simon, donde la base sobresale como si flotara en la pared. Un diseño ligero de líneas limpias donde el detalle de color marca la diferencia.Su diseño se enmarca dentro de la familia “Detail Premium” y se recomienda utilizar el acabado grafito para teclas y tapas. Dentro de esta familia, también podemos encontrar el acabado blanco base aluminio.La gama Original se compone de blancos, grafitos y aluminios. Las combinaciones entre formas y materiales, le dan al conjunto una identidad propia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON