SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento grafito base aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8201610-240

Ref.Sonepar

129084

EAN

8421053257395

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Estupendo marco individual preparado para recoger elementos de manera individual, se encuentra en color grafito de base aluminio, por lo que se recomienda utilizar el acabado grafito para teclas y tapas.Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. Ha sido elaborado con material base zamak y marco termoplástico capaz de soportar unas temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo llegar a un máximo de entre -25 y 50º C. Estos materiales cumplen perfectamente con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 + UNE 20315-1-1:2009. Para su higiene, utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no lo realice con paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Este marco es de 93x93 mm y tiene capacidad para adaptarse a 1 elemento. Pertenece a la serie Simon 82 Detail Select.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON