SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento grafito base blanco - 8200610-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200610-038

Ref.Sonepar

129063

EAN

8421053256787

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Marco para 1 elemento grafito base blanco Simon 82 Detail Original. Marco para 1 elemento de la serie Simon 82 Detail. Está acabado en color grafito y base blanca. Pertenece a la gama “Original” de esta serie, que ofrece líneas limpias y ligeras, con un detalle de color y una base que sobresale y parece flotar en la pared. Esta referencia en concreto pertenece a la familia “Detail Air”. Se recomienda utilizar el mismo acabado, el grafito, para teclas y tapas. Así conseguiremos un efecto distinguido y elegante. Tiene unas dimensiones de 93x93mm y tanto la base como el marco están fabricados en material termoplástico. Para una adecuada limpieza, se recomienda utilizar un paño humedecido en agua con jabón, evitando el uso de productos abrasivos. Otros acabados “Detail Air”: aluminio frío y base negra, aluminio frío y base blanca. Detail 82 te invita a crear todo tipo de combinación entre sus distintos productos y organizar tu propias elecciones.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON