SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento grafito base en cromo - 8201610-241

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8201610-241

Ref.Sonepar

129089

EAN

8421053257401

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Marco para 1 elemento grafito base cromo Simon 82 Detail Select. La gama Select ofrece este marco para un elemento con acabado en grafito con base en cromo perteneciente a la serie Simon 82. La gama Select es una gama de materiales nobles. Las piezas de fundición y bases de madera natural de haya aportan mayor elegancia. Como signo distintivo de su estilo, la base sobresale generando un brillo en la pieza. Detalles con personalidad. Disfruta de las combinaciones ya disponibles para adquirir de la gama Select: Detail Metal, Detail Color Metalizado, Detail Fluor y Detail Madera Natural. Las soluciones de Imagen y Audio se integran en los marcos de la colección Detail 82. Una solución perfecta para conservar la estética de la nueva colección. Se incorporan los teclados táctiles para el control de soluciones de iluminación, persianas y climatización. Compatible con tecnología LONWORKS® y KNX.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON