SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento grafito base verde

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8201610-250

Ref.Sonepar

129099

EAN

8421053115053

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Antracita

Marco para 1 elemento grafito base verde Simon 82 Detail Select. Con acabado en grafito y base de color verde encontramos este marco para 1 elemento. La pieza forma parte de la colección Simon 82 Detail, una serie que cuida hasta el más mínimo detalle. Pertenece a la gama Select, cuyas piezas destacan por sus materiales nobles y su estilo refinado. El marco es apto para superficie y empotrar y tiene unas dimensiones de 93x93mm. Asimismo, la base está fabricada en Zamak y el marco en termoplástico, materiales ambos que se caracterizan por su robustez. Para su instalación no se requieren conocimientos técnicos, si bien el fabricante aconseja realizarla en ambientes con una temperatura de entre 5 y 40º para una óptima conservación. No olvide que el mantenimiento en esta clase de piezas es fundamental. Puede utilizar una gamuza suave y seca para limpiar el artículo. Se recomienda combinar el marco con una tapa o tecla con acabado en grafito para un mejor resultado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON