SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento madera certificada PEFC blanco - 8201610-270

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8201610-270

Ref.Sonepar

129149

EAN

8421053115497

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

La selección del espejo para un elemento con acabado en color blanco y la base en madera tiene una sublime combinación de la gama Select que puedes encontrar en la colección Simon 82 Detail. Descubre soluciones para todo tipo de espacios en tu hogar, sin perder ni un solo detalle en las funciones más innovadoras, dando un paso adelante con el diseño.La fabricación se basa en madera natural certificada PEFC para promover el crecimiento forestal sostenible. Por eso, se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas, sacando el máximo provecho de la combinación entre madera y las teclas y tapas en blanco.En su instalación tienes disponibles tanto la opción de empotrar como la de instalar en superficie. La fabricación del elemento es con base en madera y el espejo en materiales termoestables. Su acabado se encuentra en la gama Select, específicamente es el Detail Madera Natural.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON