SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 1 elemento madera certificada PEFC gris - 8201610-271

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8201610-271

Ref.Sonepar

129155

EAN

8421053115534

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

93 mm

Marco para 1 elemento grafito base madera haya Simon 82 Detail Select. Si hay un marco que destaca por su buen gusto ese es el marco para 1 elemento en grafito y con base de madera natural con certificado PEFC con el objetivo de promover y concienciar sobre el crecimiento forestal sostenible. Se recomienda utilizar el acabado grafito para teclas y tapas, pero puede utilizarse con más teclas y tapas de Simon al ser compatible también con otras series de la marca. Fabricado en la mejor madera natural, lo que garantiza no solamente un gran resultado a nivel funcional (resistencia ante golpes e impatos varios) sino también estético. Un marco, además, que encaja en todo tipo de ambientes, desde el más rústico hasta el más moderno. El marco, en material termoplástico. A la hora de limpiarlo, tan solo debemos tener en cuenta de hacerlo con un paño suave y en seco, evitando cualquier componente abrasivo que contenga cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON