SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 2 elementos aluminio frio base grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8201620-293

Ref.Sonepar

129146

EAN

8421053119167

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Aluminio

Marco para 2 elementos aluminio frío base grafito Simon 82 Detail Select. Alta tecnología y diseño vanguardista con el marco para dos elementos con acabado en aluminio frío combinado con la base en color grafito, descubre los elementos para combinar que ofrece la gama Select perteneciente a la colección Simon 82 Detail. Como novedad ahora las soluciones de Imagen y Audio se integran en los marcos de la colección Detail 82. Una solución perfecta para conservar la estética de la nueva colección. Se incorporan los teclados táctiles para el control de soluciones de iluminación, persianas y climatización. Compatible con tecnología LONWORKS® y KNX. Este marco pertenece a la gama Select, una colección distinguida, pensada para sentir una experiencia distinta al tocarlo. Compuesta con materiales nobles. Una colección nueva que trae soluciones para cualquier espacio que quieras decorar en tu hogar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON