SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 2 elementos blanco base aguamar/aguamarina

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200620-202

Ref.Sonepar

128761

EAN

8421053114162

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 2 elementos blanco base agua marina Simon 82 Detail Original. Marco perfecto para resaltar y dar un toque de distinción y personalización a cualquier habitación. Sus dimensiones son de 93x93mm y está diseñado para 2 elementos. Su color blanco con la base agua marina te dejará sin palabras. Pertenece a la gama Simon 82 Detail Original. Al adquirir las teclas y tapas se considera una buena opción que su acabado sea de color blanco. Para su instalación tiene varias opciones, podrá optar entre ubicarlo en una superficie o empotrarlo donde desee. Ha sido elaborado con material base termoplástica y marco termoestable capaz de soportar unas temperaturas entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar a un máximo de entre -25 y 50º C. Cuando realice el mantenimiento o limpieza de la pieza, recuerde utilizar un trapo suave ligeramente humedecido en una solución de agua con jabón, no realice la limpieza con limpiadores abrasivos o corrosivos que contengan cloro en su fórmula.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON