SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 2 elementos blanco base rosa pastel - 8200620-203

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200620-203

Ref.Sonepar

128766

EAN

8421053114506

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 2 elementos blanco base rosa pastel Simon 82 Detail Original. Elige como decoración el marco para dos elementos en color blanco y una base con acabado en rosa pastel, cuenta con unas medidas de 93x194mm que deberá tener en cuenta para su instalación en superficies o empotrar donde lo desee, aportando elegancia, diseño y color a cada espacio de su hogar. Este marco pertenece a la serie Simon 82 Detail Original tienen una limpia ligera, la gama se compone de blancos, grafitos y aluminios, Las combinaciones son infinitas entre formar y materiales, le dan al conjunto una identidad propia. El marco está formado por materiales de alta calidad, la base está compuesta por termoplástico y el marco se compone de materiales termoestables, este material tiene mejor resistencia al impacto, a los solventes, a la permeación de gases y a las temperaturas extremas, así mismo sus intervalos medios de temperatura oscilan entre los 5 y 40ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON