Fin de vida

SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 3 elementos aluminio frio base grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Metal

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8201630-293

Ref.Sonepar

129147

EAN

8421053119174

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Metal

Color:

Aluminio

Marco para 3 elementos aluminio frío base grafito Simon 82 Detail Select. Este es un marco para 3 elementos incluido en la serie Simon 82 Detail con acabado aluminio frío y base en grafito. Se trata de un artículo que pertenece a la gama Select, cuyas piezas están diseñadas para aportar personalidad a cualquier espacio del hogar. La colección Simon 82 Detail encuentra la inspiración en los detalles y se compone de artículos en un sinfín de acabados y materiales. La base está fabricada en Zamak, mientras que el propio marco, en termoplástico metalizado, materiales que se caracterizan por su resistencia. El marco mide 93x235mm y está indicado para superficie y empotrar. Asimismo, ha sido confeccionado en línea con la normativa actual. Para su mantenimiento, se recomienda dar ligeras pasadas con una gamuza suave y seca. Respecto a su combinación con una tecla o tapa, lo ideal es que esta también tenga un acabado en aluminio frío.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON