SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 3 elementos blanco base azul índigo - 8200630-201

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 3 elementos blanco base azul índigo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200630-201

Ref.Sonepar

128354

EAN

8421053114414

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 3 elementos blanco base azul índigo Simon 82 Detail Original. Originalidad, gusto por el diseño. Y es que los productos de este tipo también pueden aportar al conjunto de un hogar. Algo que a veces se nos olvida. Este marco para 3 elementos en blanco y base azul índigo de la serie Simon 82 Detail y de la gama Original es una de las nuevas tendencias en diseños para marcos en este tipo de instalaciones. Su base está fabricada en el mejor material termoplástico y el marco es termoestable. Esto permite que no le afecte las temperaturas extremas. Además de este aspecto, cuenta con un diseño muy compacto que permite la máxima protección ante golpes, rozaduras etc. Se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas, pero existen muchos más que también pueden encajar a la perfección. Así que te invitamos a que busques el que más te guste o el que pueda ser el ideal dentro del contexto en el que se va a instalar el mecanismo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON