SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 3 elementos grafito base rojo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8201630-252

Ref.Sonepar

129113

EAN

8421053115152

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Antracita

Marco para 3 elementos grafito base rojo Simon 82 Detail Select. Otro marco que proviene de la gama Select y que pertenece a la serie 82 de Simon es este marco para 3 elementos en elegante grafito con la base en rojo. Este marco es apto para empotrar y también para colocar en la superficie de la pared. Máxima durabilidad, máxima resistencia frente a impactos y un diseño atractivo. Un lujo que solo se puede encontrar en las colecciones Simon. En este caso en particular, es recomendable por cuestión de compatibilidad en el diseño utilizar el acabado grafito para teclas y tapas pero si le convence más algún otro, es perfectamente posible mientras se adapte en tamaño y tipo de instalación. Para limpiar, tan sólo deslizar un paño suave y seco (evitar líquidos abrasivos que puedan dañar el material del marco). Si buscas este mismo marco pero en otro diseño, consulta nuestro catálogo online, en la sección ‘marcos’.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON