Fin de vida

SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 4 elementos blanco base negro - 8200640-200

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8200640-200

Ref.Sonepar

128348

EAN

8421053114384

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Marco para 4 elementos blanco base negro Simon 82 Detail Original. Sustituye los elementos de tu hogar por el marco para cuatro elementos con acabado en blanco y la base en negro, creando así una combinación única resaltando los detalles como estética del elemento. Puedes encontrar el marco en la gama Original de la serie Simon 82 Detail. La combinación de formas y materiales de la gama Original hacen que se cree una identidad propias a la hora de mezclas los blancos con elementos en acabados grafito y aluminios. La colección Simon 82 Detail es distinguida para sentir la experiencia a través del tacto, pensada para sentir el máximo en cuanto al uso del elemento se refiere. Disfruta de la colección y de sus gamas con la nueva serie Simon 82 Detail que ofrece soluciones para cada uno de los espacios de tu hogar. Inspirándose en los detalles del color y haciendo que todo aquello que no vemos se use a nuestro favor para cambiar la concepción de las cosas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON