SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 4 elementos en madera certificada PEFC gris

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8201640-271

Ref.Sonepar

129158

EAN

8421053115565

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

306 mm

Marco para 4 elementos grafito base madera haya Simon 82 Detail Select. Marco de color grafito con una base compuesta de madera natural certificada PEFC , cuidando el medio ambiente y para promover el crecimiento forestal sostenible. Tiene unas dimensiones 93x306mm que permite acoplar hasta cuatro elementos en su cavidad. Además podrá empotrarse en cualquier espacio de su hogar, aportando elegancia y originalidad. La nueva colección Simon 82 Detail Original es perfecta para actualizar la tecnología del hogar sin necesidad de cambiar elementos ya que este dispositivo es compatible con las series 82 y 82 Nature. Además podemos destacar el tono de la base es ligeramente distinto al del marco. Para el ahorro de energía existen funciones novedosas como el conmutador de dos niveles de luz para activar la misma carga: un nivel bajo de 30% que puede ser modificable por el usuario y un nivel alto de 100%. Un detector de presencia y un pulsador temporizado que pueden ahorrar un 30% de energía.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON