SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 4 elementos grafito base aluminio - 8201640-240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 4
Número de unidades verticales - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8201640-240
Ref.Sonepar
129087
EAN
8421053114957
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
4
Número de unidades verticales:
4
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
93 mm
Altura:
306 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


