SIMON - Marco SIMON DETAIL 82 con 4 elementos grafito base oro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8201640-242

Ref.Sonepar

129097

EAN

8421053115046

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

93 mm

Altura:

306 mm

Marco color grafito con base de color oro, con unas dimensiones de 93x306 mm que permite acoplar hasta cuatro elementos en su cavidad. Tiene una gran facilidad a la hora de su instalación ya que es apto para empotrar.Las funciones que nos ofrecen para un ahorro energético, con conmutador de dos niveles de luz para activar la misma carga: un nivel bajo de 30% que puede ser modificable por el usuario y un nivel alto de 100%. Un detector de presencia y un pulsador temporizado que pueden ahorrar un 30% de energía.La serie Simon 82 Detail Select que nos presenta elementos fabricados con materiales nobles como piezas de fundición y madera natural de haya aportan una estética elegante y exclusivo. Aporta un toque de personalidad en sus diseños, además algo característico de esta gama es su diseño ya que la base sobresale ligeramente, de modo que parece flotar en la pared.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON