SIMON - Marco SIMON K45 con bastidor individual blanco nieve - KR245/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 1
Número de módulos verticales (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KR245/9
Ref.Sonepar
46355
EAN
8426436017399
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
1
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
sí
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
9 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


