SIMON - Master persianas lamas iO SIMON 270 IO - EMPOTRAR - 21000233-190
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para persianas venecianas - sí
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Balancín
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de superficie - Mate
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21000233-190
Ref.Sonepar
1203247
EAN
8421053338292
Para persianas venecianas:
sí
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Balancín
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


