SIMON - Mecanismo grupo SIMON 75 con 2 pulsadores - 75396-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 2

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75396-39

Ref.Sonepar

17636

EAN

8421053256015

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP21

El Grupo de dos pulsadores con intensidad de 10 AX y voltaje de 250V~ que incluye dos entradas y dos salidas responde a las exigencias del mercado. Es apto para mecanismos de persianas sin sistema de enclavamiento con embornamiento rápido. Estamos ante un mecanismo válido para los productos incluidos en las series Simon 75 y 82.Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar, o en su defecto un zócalo de superficie y requiere dispositivo de control. Diseñado para soportar condiciones de ambiente extremas gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido fabricado. Sus características técnicas se completan con una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 11 mm. Máxima calidad al mejor precio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON