SIMON - Mecanismo grupo SIMON 75 con 2 pulsadores desconexión y 2 entradas+2 salidas - 75395-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 2
Tensión nominal - 250 V
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75395-39
Ref.Sonepar
17635
EAN
8421053256008
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con fuente de luz:
no
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


