SIMON - Mecanismo grupo SIMON 75 con 2 pulsadores y 1 entrada+2 salidas - 75399-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 2

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75399-39

Ref.Sonepar

17639

EAN

8421053256053

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Grupo de 2 pulsadores 10 A 250 V~ (1 entrada + 2 salidas) Simon 75 con sistema de embornamiento rápido, diseñado para la maniobra de circuitos de control con una entrada común y dos salidas independientes. Permite el control preciso de iluminación y sistemas auxiliares en instalaciones residenciales y profesionales, ofreciendo una intensidad nominal de 10 A a 250 V~ 50 Hz. Incorpora sistema de conexión por inserción que facilita una instalación ágil y segura, admitiendo conductores de 1,5 a 2,5 mm² con pelado de 11 mm. Su accionamiento basculante garantiza un funcionamiento fiable y duradero en usos frecuentes. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa EN 60669-1 y directivas europeas LVD y RoHS, asegura seguridad, resistencia y compatibilidad con la serie Simon 75 y marcos compatibles.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON