SIMON - Mecanismo interruptor SIMON 75 unipolar con piloto - 75102-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Número de osciladores - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75102-39

Ref.Sonepar

17598

EAN

8421053255742

Sistema de cableado:

Interruptor de desconexión de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Los mecanismos de la serie Simon 75 han hecho de la seguridad su bandera. También la funcionalidad es una de sus señas de identidad. Los mecanismos incluidos en esta serie son más sencillos de instalar porque, al tener bornes independientes, se evita que al instalar el segundo cable, el primero se salga. Apto para superficie y empotrar, tenemos el interruptor unipolar 10 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento rápido y funcionamiento basculante de la serie Simon 75. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y dispone de indicador luminoso de encendido, que solo se enciende cuando se acciona el interruptor.Resistencia y duración son dos adjetivos que describen a la perfección este mecanismo válido para los artículos incluidos en las series Simon 75, 82 y 88. Además, este interruptor es combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución del indicador luminoso.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON