SIMON - Mecanismo Multimaster keypad SIMON 270 IO-EMPOTRAR con 6 experiencias blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Dispositivo de sobremesa/montaje mural

  • Tipo de conexión a internet - Wi-Fi

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Protocolo de soporte para EIB - no

  • Soporta protocolo RTS - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21060035-090

Ref.Sonepar

1202033

EAN

8421053312469

Método de montaje:

Dispositivo de sobremesa/montaje mural

Tipo de conexión a internet:

Wi-Fi

Radio con sistema de bus KNX:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Soporta protocolo RTS:

no

Soporta protocolo Z-Wave:

no

Soporta protocolo EnOcean:

no

Soporta protocolo io-homecontrol:

no

Soporta protocolo X3D:

no

Soporta protocolo ZigBee:

no

Control de elementos de iluminación:

sí

El Mecanismo Multimaster keypad SIMON 270 IO-EMPOTRAR es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este equipo de la marca SIMON ofrece seis experiencias distintas, permitiendo una adaptabilidad única a las necesidades del usuario. Su diseño empotrable facilita una integración estética y funcional en cualquier entorno. Con un acabado en blanco, este mecanismo se destaca por su versatilidad y facilidad de uso. Ideal para proyectos que requieren soluciones técnicas avanzadas y personalizables.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON