SIMON - Mecanismo Multimaster keypad SIMON 270 IO-EMPOTRAR con 6 experiencias negro mate - 21060035-098
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Dispositivo de sobremesa/montaje mural
Tipo de conexión a internet - Wi-Fi
Radio con sistema de bus KNX - no
Protocolo de soporte para EIB - no
Soporta protocolo RTS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21060035-098
Ref.Sonepar
1039612
EAN
8421053312537
Método de montaje:
Dispositivo de sobremesa/montaje mural
Tipo de conexión a internet:
Wi-Fi
Radio con sistema de bus KNX:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Soporta protocolo RTS:
no
Soporta protocolo Z-Wave:
no
Soporta protocolo EnOcean:
no
Soporta protocolo io-homecontrol:
no
Soporta protocolo X3D:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Control de elementos de iluminación:
sí
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


