SIMON - Mecanismo pulsador desconexión SIMON 75

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75152-39

Ref.Sonepar

17603

EAN

8421053255810

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa adaptadora

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Los mecanismos de mando nos permiten accionar o apagar los sistemas eléctricos de una manera cómoda, rápida y sencilla. Uno de los más utilizados en edificios públicos y privados es el Pulsador de desconexión (al pulsar abre el circuito) 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido y funcionamiento basculante incluido en la serie Simon 75. Apto para superficie y empotrar, este pulsador cuenta con la posibilidad de implementar la función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, materiales que la convierten en una pieza muy resistente a accidentes y golpes y duradera al paso del tiempo. Este pulsador cuenta con una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 11 mm, teniendo un precio asequible para todo tipo de presupuestos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON