SIMON - Mecanismo pulsador tirador Simon 75 - 75153-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Mecanismo pulsador tirador Simon 75

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Cable tractor

  • Con iluminación/piloto luminoso - no

  • Sobreimpresión - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75153-39

Ref.Sonepar

17604

EAN

8421053026229

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Cable tractor

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Pulsador de tirador 10A 250V con sistema de embornamiento rápido. Este tipo de pulsador tiene un intensidad de 10A y un voltaje de 250V , consta con un sistema de embornamiento rápido y de tornillo, pertenece a la amplia y extensa gama de productos de la marca Simon 75. El tipo de funcionamiento es de tirador y para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie, la sección de cable admitida es de 0,2 a 0,5mmy trae 13mm de cable pelado. Este tipo de piezas con base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que vienen diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON