SIMON - Mecanismo regulador electrónico SIMON 82 CENTRALIZACIONES tensión universal - 75313-69

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Mecanismo regulador electrónico SIMON 82 CENTRALIZACIONES tensión universal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio/pulsador

  • Tipo de carga - Carga resistiva

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75313-69

Ref.Sonepar

57574

EAN

8421053064832

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Botón giratorio/pulsador

Tipo de carga:

Carga resistiva

Regulador-conmutador de luz giratorio de medio elemento de 40 a 500 W/VA Simon 82 Centralizaciones. Regulador – conmutador de luz giratorio de 40 a 500 W/VA. Es de medio elemento y su fuente de alimentación es de 230 V. forma parte de la seri de productos de control y regulación de luz Simon 82 Centralizaciones. Tiene una función señalizadora y se puede instalar tanto en superficie como empotrado. Es importante tener en cuenta que no es posible conectar dos reguladores electrónicos de tensión en un mismo circuito. Este regulador – conmutador tiene un total de tres contactos y dos hilos. Solo incluye un circuito controlable y no es compatible ni con fluorescencia ni con lámpara led. Los productos Simon para el control y regulación de luz no requieren demasiado mantenimiento y están fabricados a partir de materiales de máxima calidad, que garantizan la seguridad durante el funcionamiento de los mismos. Además, se trata de referencias que abogan por una estética muy actual y moderna, que puede ser instalada en cualquier espacio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON