SIMON - Mecanismo SIMON 75 con 2 pulsadores para persiana - 75331-39
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa adaptadora
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - Balancín
Con bloqueo eléctrico - no
Con pestillo mecánico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75331-39
Ref.Sonepar
17629
EAN
8421053255964
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa adaptadora
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
Balancín
Con bloqueo eléctrico:
no
Con pestillo mecánico:
sí
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


